H400 ERD1.25-5-2.5W125-10 Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit einem Radius von 5 mm

Artikel-Nr.: L23980 2238
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2238
EAN / GTIN 7291075300338
Herstellernummer 3106162

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.78″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.295″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.15″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.78″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.78″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.295″
  • Funktionslänge (LF): 3.859″
  • Kopflänge (LH): 2-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb