SDN D6.0-0.75-12-XN13 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für quadratische XNMU 1306-Wendeschneidplatten mit 4 rechten und 4 linken Hauptschneiden

Artikel-Nr.: L23980 2232
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELISLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 2232
    EAN / GTIN 7291075335620
    Herstellernummer 3106750

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1-3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 14 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 7/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1-3/4″
    • Schneidendurchmesser (DC): 6″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
    • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 14
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 130608PNTN
    • Gesamtlänge (OAL): 7/8″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 7
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb