T490LNK-D50-105-3-BT50-13 Wendelschaftfräser mit BT MAS-403- Steilkegelausführung für tangential montierte T490 LNMT/HT 13 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 222
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 222
EAN / GTIN 7291075300543
Herstellernummer 3195708

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 27, Schneidenlänge max. (APMX) 105 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 269.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 27
  • Schneidenlänge max. (APMX) 105 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 269.8 mm

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb