T490 ELN D40-4-L80C6-R-13 90° Monoblockfräser mit CAMFIX Schnittstelle für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 12.5 mm langen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: L23980 2218
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2218
EAN / GTIN 7291075286410
Herstellernummer 3105779

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 118 mm, Aufnahmeschaft CAMFIX, Aufnahmeschaft CAMFIX, Nutzlänge (LU) 51 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 118 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft CAMFIX
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 51 mm

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb