FDN D100-1014-27R-CALN12 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser mit Kassetten für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2215
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 2215
    EAN / GTIN 7291075182477
    Herstellernummer 3103988

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 26 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite max. (CWX) 14.6 mm, Schneidbreite min. (CWN) 10.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 26 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidbreite max. (CWX) 14.6 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 10.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 6
    • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 126504-TN
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3
    • Nutzlänge (LU) 32 mm

    Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb