SDN D2.50-.156-07-LN08 Nut- und Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: L23980 2188
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 2188
    EAN / GTIN 7291075264951
    Herstellernummer 3181149

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.55″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.175″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.156″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-1/4″ ,Nabendicke (THUB) 1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.55″
    • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.175″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.156″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 8
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1-1/4″
    • Nabendicke (THUB): 1/4″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 082604-TN-N
    • Gesamtlänge (OAL): 1/4″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 4
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb