SDN D200-0608-50-CALN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp mit Kassetten für LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2145
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 2145
    EAN / GTIN 7291075182552
    Herstellernummer 3103970

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 63 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 12 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 63 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
    • Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 16
    • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 124508-TN
    • Gesamtlänge (OAL) 12 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb