S M10-L8.00-C1.00 Schaft

Artikel-Nr.: L23980 2131
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie FLEXFIT

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 2131
    EAN / GTIN 7291075111767
    Herstellernummer 3181077

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M10 ,Gesamtlänge (OAL) 8″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.709″
    • max Körperlänge (LBX): 2-1/4″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M10
    • Gesamtlänge (OAL): 8″

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb