F75A D3.00-1.00-M 75°-Planfräser mit HM90 AD -1505 Einsätzen

Artikel-Nr.: L23980 2030
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIMILL
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2030
EAN / GTIN 7291075090062
Herstellernummer 3100256

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.17″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.27″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.17″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADCR 1505PDFR
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 75 Degrees

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb