F45E D 3.0 -1.00 45°-Schaftfräser für SEKN/R 12…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2018
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2018
EAN / GTIN 7291075258509
Herstellernummer 3100031

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.48″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.256″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.48″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SEKR 42AFN
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb