TRIB 50-1.250W 6Z-B Schlitzfräser für 3-schneidige Präzisionswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2011
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Nutenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 2011
    EAN / GTIN 7291075218459
    Herstellernummer 2302263

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.256″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.158″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.535″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.189″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.968″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.256″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.158″
    • Gesamtlänge (OAL): 4.535″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb