SDN D125-0608-40-CALN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp mit Kassetten für LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 2
    EAN / GTIN 7291075182576
    Herstellernummer 3103981

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 12 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 8
    • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 124504-TN
    • Gesamtlänge (OAL) 12 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

    Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb