HTP D6.00-10-2.00-R-LN16 Aufsteck-Plunger

Artikel-Nr.: L23980 1902
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGPLUNGE
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1902
EAN / GTIN 7291075217995
Herstellernummer 3136440

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 4.724″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.118″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 10 ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 4.724″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 10
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb