HM390 ETP D.31-2-C.31-04 90°-Miniatur-Schaftfräser für HM390 TPKR 0401- Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1810
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NANMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1810
EAN / GTIN 7291075392272
Herstellernummer 3343207

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.313″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.313″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.12″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 0.374″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.313″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.313″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.313″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.12″
  • Funktionslänge (LF): 2-1/2″
  • Kopflänge (LH): 0.47″
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 0.374″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb