Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.14″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.205″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.14″
- Schnittstellen Merkmale M16
- Eckenradius (RE): 1/4″
- Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
- Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.205″
- Funktionslänge (LF): 1.693″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): R90MT 43-RM
- Rampenwinkel max. (RMPX): 10 Degrees