SDN D6.0-0.50-12-12 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: L23980 1683
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIQUAD
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 1683
    EAN / GTIN 7291075099201
    Herstellernummer 3101212

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.81″ ,Schneidendurchmesser (DC) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.51″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 5/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 12

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.81″
    • Schneidendurchmesser (DC): 6″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.51″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 12
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): QDMT 1205PDN-RM
    • Gesamtlänge (OAL): 5/8″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb