SDN D3.00-.187-08-LN08 Nut- und Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: L23980 1659
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1659
EAN / GTIN 7291075264913
Herstellernummer 3105578

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.7″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.207″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.187″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-1/2″ ,Nabendicke (THUB) 0.312″ ,Gesamtlänge (OAL) 0.312″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.7″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.207″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.187″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-1/2″
  • Nabendicke (THUB): 0.312″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL): 0.312″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 5
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb