SDN D3.0-0.31-08-06 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: L23980 1643
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIQUAD
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 1643
    EAN / GTIN 7291075099171
    Herstellernummer 3101038

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.68″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.31″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 0.44″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.68″
    • Schneidendurchmesser (DC): 3″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.31″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 12
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1-1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XOMT 060204-HQ
    • Gesamtlänge (OAL): 0.44″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb