FDN D4.0-0.50-08-R10 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: L23980 1639
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIQUAD
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 1639
    EAN / GTIN 7291075099089
    Herstellernummer 3100918

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.07″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.16″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.07″
    • Schneidendurchmesser (DC): 4″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 12
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.16″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XPMT 100408-HQ
    • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6
    • Nutzlänge (LU): 1.35″

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb