FDN D5.0-0.62-10-R10 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: L23980 1635
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIQUAD
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 1635
    EAN / GTIN 7291075099102
    Herstellernummer 3100921

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.42″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.62″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 14 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.56″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.42″
    • Schneidendurchmesser (DC): 5″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.62″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 14
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.56″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XPMT 100408-HQ
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 7
    • Nutzlänge (LU): 1.46″

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb