FSB D4.0-0.50-08-R10 Scheibenfräser, halbseitig unten, Flanschtype.

Artikel-Nr.: L23980 1623
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISCARMILL
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 1623
    EAN / GTIN 7291075099119
    Herstellernummer 3100885

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.07″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 11 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.16″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.07″
    • Schneidendurchmesser (DC): 4″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 11
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.16″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
    • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 11
    • Nutzlänge (LU): 1/2″

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb