F92ST D2.00-05-.75-12-C 92°-Seitenstechfräser, verwendet mit SEKT 43 AFR Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1605
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1605
EAN / GTIN 7291075223361
Herstellernummer 3198754

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 1.772″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.252″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 1.575″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.772″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.252″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 5
  • Gesamtlänge (OAL): 1.575″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb