FF EW D1.5-2.5-CF4-09-C Hochvorschubfräser mit CLICKFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23980 1562
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FEEDMILL
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1562
EAN / GTIN 7291075177916
Herstellernummer 3103480

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.732″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.68″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.079″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4.47″ ,Aufnahmeschaft CLICKFIT ,Aufnahmeschaft CLICKFIT ,Nutzlänge (LU) 2.38″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.732″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.68″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.68″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.079″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 2.81″
  • Kopflänge (LH): 2-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FF WOMT09T3
  • Gesamtlänge (OAL): 4.47″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: CLICKFIT
  • Einstellwinkel (KAPR): 13 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 2.38″

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb