SDN D5.0-0.50-10-XN09 Vollschlitz-Scheibenfräser mit quadratischen Einsätzen XNMU 0904 mit 4 rechten und 4 linken Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1561
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELISLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1561
EAN / GTIN 7291075440409
Herstellernummer 3393670

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Schneidbreite (CW) 1/2″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 2″ ,Gesamtlänge (OAL) 5/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidbreite (CW): 1/2″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 090446
  • Gesamtlänge (OAL): 5/8″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 7
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb