CM D08-A-W12 Profilwerkzeug mit Vollradius.

Artikel-Nr.: L23980 155
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIBALL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 155
EAN / GTIN 7291075265798
Herstellernummer 3100556

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CR D080-MS
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb