FDN D3.0-0.50-06-XN09 Vollschlitz-Flanschfräser mit quadratischen XNMU 0904-Einsätzen mit 4 rechten und 4 linken Schneiden

Artikel-Nr.: L23980 1496
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELISLOT
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1496
EAN / GTIN 7291075440317
Herstellernummer 3393660

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 7/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidbreite (CW) 1/2″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.575″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 7/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite (CW): 1/2″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 0904...
  • Gesamtlänge (OAL): 1.575″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 4
  • Nutzlänge (LU): 1.06″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb