S M12-L8.00-C1.25 Schaft

Artikel-Nr.: L23980 1494
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1494
EAN / GTIN 7291075111668
Herstellernummer 3110654

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12 ,Gesamtlänge (OAL) 8″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.827″
  • max Körperlänge (LBX): 3.07″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M12
  • Gesamtlänge (OAL): 8″

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb