Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 9.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Eckenradius (RE) 8 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
- Schneidenlänge max. (APMX) 9.4 mm
- Ausführung Frontteil A
- Kopflänge (LH) 36 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CRF D160-QF
- Gesamtlänge (OAL) 130 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
- Aufnahmeschaft Round