BLPK D32-35-H80-W32 Wendelschaftfräser mit Kugelkopf

Artikel-Nr.: L23980 1463
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1463
EAN / GTIN 7291075364620
Herstellernummer 3106357

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 35 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 145 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 80 mm

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 180 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 35 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Kopflänge (LH) 83 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 145 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 80 mm

Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb