FDN D200-1925-40R-CAPM15 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser mit Kassetten für LNAT 1506 -PM-Wendeschneidplatten (18.9-25.6 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: L23980 1381
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANGMILL
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 1381
    EAN / GTIN 7291075327052
    Herstellernummer 3105969

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 53 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm, Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 14, Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

    Merkmal:

    • Arbor Style C
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 53 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
    • Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 14
    • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb