TS HTP D21/.83-3-T12-LN06 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen mit SHANK-MASTER-Schnittstelle mit tangential montierten Wendeschneidplatten und 4 Schneidkanten.

Artikel-Nr.: L23980 1307
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1307
EAN / GTIN 7291075293777
Herstellernummer 3181220

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.2 mm, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.2 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 21 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3
  • Funktionslänge (LF) 35 mm

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb