ETS D050-03-LN08-M10 Nut- und Scheibenfräser mit FLEXFIT Schnittstelle.

Artikel-Nr.: L23980 1290
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie FLEXFIT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 1290
    EAN / GTIN 7291075224177
    Herstellernummer 3181200

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 33 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Anzahl Schneiden (NOF) 8
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 081804-TN-N
    • Gesamtlänge (OAL) 33 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb