TS HTP D17/.67-2-T10-LN06 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen mit SHANK-MASTER-Schnittstelle mit tangential montierten Wendeschneidplatten und 4 Schneidkanten.

Artikel-Nr.: L23980 1262
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1262
EAN / GTIN 7291075293760
Herstellernummer 3181152

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.2 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.2 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 17 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2
  • Funktionslänge (LF) 30 mm

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb