Beschreibung:
Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 66 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 61 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm
Merkmal:
- Arbor Style A
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 45.2 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 66 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 66 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
- Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 61 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FF WOMT09T3
- Gesamtlänge (OAL) 40 mm
- Einstellwinkel (KAPR) 13 Degrees