IQ845 FSY D315-20-60-R07 50°-Planfräser für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1121
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1121
EAN / GTIN 7291075311587
Herstellernummer 3107004

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 324.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 20, Nabendurchmesser (DHUB) 220 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Merkmal:

  • Arbor Style D
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 315 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 324.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 324.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 20
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 220 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 50 Degrees

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb