Beschreibung:
Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 110.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 51.2 mm
Merkmal:
- Arbor Style B
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
- Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 110.4 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 110.4 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
- Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S845 SNHU 1305ANR
- Gesamtlänge (OAL) 51.2 mm
- Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees