FF SOF 8/16 D080-07-27R Hochvorschubfräser für oktogonale und doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1083
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1083
EAN / GTIN 7291075304800
Herstellernummer 3105772

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 85.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 82.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 40.4 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 85.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 85.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.7 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 82.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 050500-N-HP
  • Gesamtlänge (OAL) 40.4 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 15 Degrees

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb