SOE45 8/16-D025-02-W20R 45°-Schaftfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 bzw. 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1078
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1078
EAN / GTIN 7291075266993
Herstellernummer 3105288

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 2.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 101.3 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 22.65 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 35.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.9 mm
  • Funktionslänge (LF) 75 mm
  • Kopflänge (LH) 101.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 050505-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 101.3 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3.1 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb