HOE D50-04-W40-R06 Schaftfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendescheidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1050
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIOCTO
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 1050
    EAN / GTIN 7291075345704
    Herstellernummer 3106605

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 116.2 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 47.4 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 59.4 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 75 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) OEMT 060405AER-76
    • Gesamtlänge (OAL) 116.2 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 4.2 Degrees
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR) 42 Degrees

    Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb