3M SM D063-40-4-27-20 Aufsteckfräser für die Schwerzerspanung mit 3M AXKT 1304 /2006 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1048
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILL2000
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1048
EAN / GTIN 7291075113204
Herstellernummer 3101557

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 58 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidenlänge max. (APMX) 39 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 58 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 39 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Aus der gleichen Serie "MILL2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb