HM390 FTD D100-6-31.75-15 90°-Planfräser für HM390 TDKT 1505-Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 103
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 103
EAN / GTIN 7291075313215
Herstellernummer 3106777

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees