HM390 E10-80 D05-1-W25-07 Fasen-Schaftfräser mit einstellbaren Eckenwinkel

Artikel-Nr.: L23980 1016
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1016
EAN / GTIN 7291075359169
Herstellernummer 3106907

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 13.9 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 0.35 mm, Gesamtlänge (OAL) 87.85 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 13.9 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.35 mm
  • Funktionslänge (LF) 55.85 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TCCT 0703PCR
  • Gesamtlänge (OAL) 87.85 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 10 Degrees

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb