F45NM D100-07-32-R08 45°-Planfräser für oktagonale ONHU/MU 0806…-Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1013
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie 16MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 1013
    EAN / GTIN 7291075179965
    Herstellernummer 3103315

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 112 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 112 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 112 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 080608-TN
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 44.3 Degrees

    Aus der gleichen Serie "16MILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb