E45X D06-W12-06 45°-Schaftfräser zum Fasen für X/Q/SOMT 06-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 101
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 101
EAN / GTIN 7291075046373
Herstellernummer 3110608

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 6 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Funktionslänge (LF) 47.5 mm
  • Kopflänge (LH) 19 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 06020
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb