HCM D20/.75-M10 BALL-NOSE - Multifunktions-Kugelkopffräser mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23980 100
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 100
EAN / GTIN 7291075179477
Herstellernummer 3104176

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 0.37 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 57 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.37 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 37 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D200-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
  • Drehmoment (TQ) 12 Nxm

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb