CRF D.50-QF IC908 .5-1.0″ Präzisions-Profilierwendeplatten mit Kugelkopf. Zwei wirksame Schneidkanten, für flaches Schlichten.

Artikel-Nr.: L23970 96
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23970 96
    EAN / GTIN 7291075106916
    Herstellernummer 5602390

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.29″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.142″

    Merkmal:

    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.29″
    • Schneideinsatzdicke (S): 0.142″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb