CR D.62-QF IC328 .5-1.0″ Präzisions-Profilierwendeplatten mit Kugelkopf. Zwei wirksame Schneidkanten, für flaches Schlichten.

Artikel-Nr.: L23970 85
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 85
EAN / GTIN 7291075445510
Herstellernummer 5601200

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.38″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.197″

Merkmal:

  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.38″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.197″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb