H600 WXCU 080616RM IC808 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: L23970 75
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie FEEDMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23970 75
    EAN / GTIN 7291075237139
    Herstellernummer 5667953

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.6 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.8 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm
    • maximaler Vorschub fz max 1.37 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.68 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 6

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb