FFQ4 SOMT 090412HP IC830 Quadratische, einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschub-Fräsen

Artikel-Nr.: L23970 7
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MILL4FEED
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23970 7
    EAN / GTIN 7291075386509
    Herstellernummer 3323469

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.8 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.8 mm
    • maximaler Vorschub fz max 1.4 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.4 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb