CRF D200-QF IC328 Wendeschneidplatten für Konturfräser, 12-25mm Durchmesser.

Artikel-Nr.: L23970 417
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 417
EAN / GTIN 7291075445565
Herstellernummer 5601972

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 20 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 20 mm
  • Anzahl Schneidkanten 2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb